Eriks
DEMAC

Slanghaspel 1-enkele slang type M1

Slanghaspel M1
  • Voor enkele slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door L-beugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30–135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 81
  • 28
  • 2
  • 20
  • 24
  • 3
  • 32
  • 28
  • 28
  • 26
  • 27
109 of Slanghaspel 1-enkele slang type M1
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangVoor Inwendige diameter slang [in]BeschikbaarPrijsexcl. btw