€ 1.756,00/ stukexcl. btw
€ 2.124,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | AG/E |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 720 mm |
Met slang | Nee |
Maximale spanning | 50 V |
Max. stroomsterkte | 5 A |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 30 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
A | 225 mm |
B | 102 mm |
C | 57 mm |
D | 720 mm |
E | 532 mm |