Eriks
DEMAC

Slang-kabelhaspel 2 slangen + kabel type AG/E

Slang-kabelhaspel AG/E
  • Voor twee hydraulische slangen en één meeraderige kabel
  • Met maximaal 12 contacten in de derde beschermslang
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30 l/min
  • Max. spanning: 50V
  • Max. stroom: 5A
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 378
  • 98
  • 84
  • 196
  • 98
  • 84
  • 196
  • 98
476 of Slang-kabelhaspel 2 slangen + kabel type AG/E
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw