€ 1.273,10/ stukexcl. btw
€ 1.540,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | AG/E |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 235 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 2-SINGLE-R8 + CABLE |
Voor Inwendige diameter slang | 3/8" in |
Totale lengte | 2 m |
Bruikbare lengte | 1.5 m |
Kabel | 5x1.5 mmk |
Maximale spanning | 50 V |
Max. stroomsterkte | 5 A |
Max. werkdruk slang | 280 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 30 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 3/8" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 235 mm |
B | 75 mm |
C | 30 mm |
D | 235 mm |
E | 228 mm |