Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel AGD1500.25.12.XX

  • ERIKS:14851000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel AG.19
  • Voor thermoplastisch gelaste dubbele slangen grotere slangdiameter en doorstroomcapaciteit
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging met hoekbeugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 3/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Opslaan in lijst

€ 9.262,80/ stukexcl. btw

€ 11.207,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
AG.25
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
1500 mm
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
1/2" in
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
135 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1"
A
741 mm
B
305 mm
D
1500 mm
E
370 mm
F
605 mm