Eriks
DEMAC

Slanghaspel twin slang type AG.25

Slanghaspel AG.19
  • Voor thermoplastisch gelaste dubbele slangen grotere slangdiameter en doorstroomcapaciteit
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging met hoekbeugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 3/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 35
  • 28
  • 21
  • 14
  • 24
  • 7
  • 18
  • 14
63 of Slanghaspel twin slang type AG.25
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw