Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel AGD1400.25.16.B3.48

  • ERIKS:14850995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel AG.19
  • Voor thermoplastisch gelaste dubbele slangen grotere slangdiameter en doorstroomcapaciteit
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging met hoekbeugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 3/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Opslaan in lijst

€ 14.452,60/ stukexcl. btw

€ 17.487,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
AG.25
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
1400 mm
Met slang
Ja
Type slang
TWIN-B3
Voor Inwendige diameter slang
5/8" in
Totale lengte
51 m
Bruikbare lengte 
48 m
Max. werkdruk slang
250 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
135 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
5/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1"
A
620 mm
B
305 mm
D
1400 mm
E
315 mm
F
605 mm