€ 6.124,00/ stukexcl. btw
€ 7.410,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | AG.25 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 1100 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 3/4" in |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 135 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1" |
A | 545 mm |
B | 305 mm |
D | 1100 mm |
E | 240 mm |
F | 605 mm |