€ 7.626,30/ stukexcl. btw
€ 9.227,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | AG.25 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 1000 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | TWIN-B3 |
Voor Inwendige diameter slang | 1/2" in |
Totale lengte | 29 m |
Bruikbare lengte | 27 m |
Max. werkdruk slang | 350 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 135 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1/2" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1" |
A | 545 mm |
B | 305 mm |
D | 1000 mm |
E | 240 mm |
F | 476 mm |