Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A6D650.06.R8.06

  • ERIKS:14853211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel multi-hose A6
  • Voor drie thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Met twee extra tussenschijven
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Opslaan in lijst

€ 4.721,20/ stukexcl. btw

€ 5.712,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A6
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
650 mm
Met slang
Ja
Type slang
6-MULTI-HOSE-R8
Voor Inwendige diameter slang
1/4" in
Totale lengte
22.5 m
Bruikbare lengte 
22 m
Max. werkdruk slang
350 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
1/4" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
285 mm
B
107 mm
D
650 mm
E
532 mm