Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A6D570.10.R8/E2.29

  • ERIKS:14855392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slang-kabelhaspel A6/E
  • Voor drie dubbele slangen met thermoplastische las en één meeraderige elektrische kabel
  • Max. 12 elektrische contacten voor de kabel
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging via montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30 l/min
  • Max. spanning: 50V
  • Max. stroom: 5A
  • Max. binnendiameter slang: 3/8"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Opslaan in lijst

€ 4.792,80/ stukexcl. btw

€ 5.799,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A6/E
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
570 mm
Met slang
Ja
Type slang
6-HOSES-R8 + CABLE
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Totale lengte
13.5 m
Bruikbare lengte 
13 m
Kabel
2x1.5 mmk
Maximale spanning
50 V
Max. stroomsterkte
5 A
Max. werkdruk slang
280 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
30 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
325 mm
B
107 mm
C
47 mm
D
570 mm
E
422 mm