Eriks
DEMAC

Slang-kabelhaspel 6 slangen + kabel type A6/E

Slang-kabelhaspel A6/E
  • Voor drie dubbele slangen met thermoplastische las en één meeraderige elektrische kabel
  • Max. 12 elektrische contacten voor de kabel
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging via montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30 l/min
  • Max. spanning: 50V
  • Max. stroom: 5A
  • Max. binnendiameter slang: 3/8"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 265
  • 70
  • 55
  • 140
  • 70
  • 55
  • 140
  • 70
335 of Slang-kabelhaspel 6 slangen + kabel type A6/E
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw