€ 1.977,60/ stukexcl. btw
€ 2.392,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A6 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 420 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 6-MULTI-HOSE-R7 |
Voor Inwendige diameter slang | 1/4" in |
Totale lengte | 8.6 m |
Bruikbare lengte | 8.1 m |
Max. werkdruk slang | 210 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1/4" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 285 mm |
B | 107 mm |
D | 420 mm |
E | 322 mm |