Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A5D650.10.B3.29

  • ERIKS:14853101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel multi-hose A5
  • Voor één thermoplastisch gelaste drievoudige en één dubbele slang
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Opslaan in lijst

€ 4.939,30/ stukexcl. btw

€ 5.976,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A5
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
650 mm
Met slang
Ja
Type slang
5-MULTI-HOSE-B3
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Totale lengte
17.5 m
Bruikbare lengte 
17 m
Max. werkdruk slang
420 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
277 mm
B
107 mm
D
650 mm
E
532 mm