€ 4.259,00/ stukexcl. btw
€ 5.153,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A4.12 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 820 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 2-TWIN-B1 |
Voor Inwendige diameter slang | 1/2" in |
Totale lengte | 21 m |
Bruikbare lengte | 20 m |
Max. werkdruk slang | 190 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1/2" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 252 mm |
B | 129 mm |
D | 820 mm |
E | 57 mm |
F | 532 mm |