Eriks
DEMAC

Slanghaspel 2-twin slangen type A4.12

Slangenhaspel A4.12
  • Voor twee thermoplastisch gelaste dubbele slangen met een binnendiameter van 1/2” - 12,7 mm
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging via montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30 l/min
  • Binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 46
  • 13
  • 13
  • 7
  • 13
  • 13
  • 59
59 of Slanghaspel 2-twin slangen type A4.12
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw