Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A4D700.19.19.4SP.53

  • ERIKS:14851848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel A4.19
  • Voor vier enkele slangen met grotere binnendiameter en hogere doorstroomcapaciteit
  • Met extra derde tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging via montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 80 l/min
  • Binnendiameter slang: 3/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Opslaan in lijst

€ 5.012,80/ stukexcl. btw

€ 6.065,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A4.19
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
720 mm
Met slang
Ja
Type slang
4-SINGLE-4SP
Voor Inwendige diameter slang
3/4" in
Totale lengte
9.5 m
Bruikbare lengte 
9 m
Max. werkdruk slang
350 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
80 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/4" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4"
A
315 mm
B
247 mm
D
720 mm
E
422 mm