Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A4D700.06.R7.06

  • ERIKS:14851375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slangenhaspel A4 standaard uitvoering
  • Voor twee thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 3/8"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Opslaan in lijst

€ 2.482,60/ stukexcl. btw

€ 3.003,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A4 Standard
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
720 mm
Met slang
Ja
Type slang
2-TWIN-R7
Voor Inwendige diameter slang
1/4" in
Totale lengte
27 m
Bruikbare lengte 
26.5 m
Max. werkdruk slang
210 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
30 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
1/4" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
222 mm
B
100 mm
D
720 mm
E
47 mm
F
532 mm