Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A4D650.19.16.XX

  • ERIKS:14851833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel A4.19
  • Voor vier enkele slangen met grotere binnendiameter en hogere doorstroomcapaciteit
  • Met extra derde tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging via montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 80 l/min
  • Binnendiameter slang: 3/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Opslaan in lijst

€ 2.848,00/ stukexcl. btw

€ 3.446,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A4.19
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
650 mm
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
5/8" in
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
80 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4"
A
306 mm
B
247 mm
D
650 mm
E
422 mm