€ 1.250,00/ stukexcl. btw
€ 1.512,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A4 Standard |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 570 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 1/4" in |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 30 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 222 mm |
B | 100 mm |
D | 570 mm |
E | 47 mm |
F | 422 mm |