Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A4D296.12.B2.41

  • ERIKS:14851523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slangenhaspel A4.12
  • Voor twee thermoplastisch gelaste dubbele slangen met een binnendiameter van 1/2” - 12,7 mm
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging via montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30 l/min
  • Binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Opslaan in lijst

€ 1.118,60/ stukexcl. btw

€ 1.353,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A4.12
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
295 mm
Met slang
Ja
Type slang
2-TWIN-B2
Voor Inwendige diameter slang
1/2" in
Totale lengte
1.5 m
Bruikbare lengte 
1.2 m
Max. werkdruk slang
310 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
1/2" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
252 mm
B
129 mm
D
295 mm
E
37 mm
F
291 mm