Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A4D270.06.B1.06

  • ERIKS:14851169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slangenhaspel A4 compact uitvoering
  • Voor twee thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, optioneel horizontaal
Opslaan in lijst

€ 937,80/ stukexcl. btw

€ 1.134,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A4 Compact
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
270 mm
Met slang
Ja
Type slang
2-TWIN-B1
Voor Inwendige diameter slang
1/4" in
Totale lengte
4 m
Bruikbare lengte 
3.7 m
Max. werkdruk slang
310 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
25 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
1/4" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
210 mm
B
90 mm
D
270 mm
E
30 mm
F
272 mm