Eriks
DEMAC

Slanghaspel 2-twin slangen type A4 Compact

Slangenhaspel A4 compact uitvoering
  • Voor twee thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, optioneel horizontaal
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 15
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 20
20 of Slanghaspel 2-twin slangen type A4 Compact
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw