€ 930,00/ stukexcl. btw
€ 1.125,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A4 Compact |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 230 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 2-TWIN-R8 |
Voor Inwendige diameter slang | 1/4" in |
Totale lengte | 2.2 m |
Bruikbare lengte | 1.9 m |
Max. werkdruk slang | 350 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 25 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1/4" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 210 mm |
B | 90 mm |
D | 230 mm |
E | 30 mm |
F | 226 mm |