€ 10.536,60/ stukexcl. btw
€ 12.749,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A3.25 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 910 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 3-SINGLE-2SC |
Voor Inwendige diameter slang | 5/8" in |
Totale lengte | 19 m |
Bruikbare lengte | 18 m |
Max. werkdruk slang | 250 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 135 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 5/8" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1" |
A | 542 mm |
B | 300 mm |
D | 910 mm |
E | 605 mm |