Eriks
DEMAC

Slanghaspel 3-enkele slangen type A3.25

Slanghaspel A3.25
  • Voor drie enkele slangen met grotere lengte en diameterMet
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 22
  • 11
  • 11
  • 4
  • 7
  • 12
  • 6
  • 9
  • 6
33 of Slanghaspel 3-enkele slangen type A3.25
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw