Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A3D900.08.B1.20

  • ERIKS:14852063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel A3 standaard uitvoering
  • Voor thermoplastisch gelaste drievoudige slang
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Opslaan in lijst

€ 3.813,40/ stukexcl. btw

€ 4.614,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A3
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
920 mm
Met slang
Ja
Type slang
TRIPLE-B1
Voor Inwendige diameter slang
5/16" in
Totale lengte
38 m
Bruikbare lengte 
37 m
Max. werkdruk slang
225 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
198 mm
B
97 mm
D
920 mm
E
57 mm
F
532 mm