Eriks
DEMAC

Slanghaspel triple slang type A3

Slanghaspel A3 standaard uitvoering
  • Voor thermoplastisch gelaste drievoudige slang
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 160
  • 56
  • 56
  • 30
  • 30
  • 44
  • 80
  • 24
  • 70
  • 42
216 of Slanghaspel triple slang type A3
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw