€ 3.925,60/ stukexcl. btw
€ 4.749,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A3/E |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 720 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 3-SINGLE-B1 + CABLE |
Voor Inwendige diameter slang | 1/2" in |
Totale lengte | 16 m |
Bruikbare lengte | 15.5 m |
Kabel | 2x1 mmk |
Maximale spanning | 50 V |
Max. stroomsterkte | 5 A |
Max. werkdruk slang | 190 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1/2" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 263 mm |
B | 112 mm |
C | 57 mm |
D | 720 mm |
E | 532 mm |