Eriks
DEMAC

Slang-kabelhaspel 3 slangen + kabel type A3/E

Slang-kabelhaspel A3/E
  • Voor drie hydraulische slangen en één meeraderige kabel
  • Met maximaal 12 contacten in de derde beschermslang
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. spanning: 50V
  • Max. stroom: 5A
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 366
  • 84
  • 42
  • 240
  • 84
  • 42
  • 72
  • 168
  • 84
450 of Slang-kabelhaspel 3 slangen + kabel type A3/E
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw