Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A3D370.10.R8/E12.29

  • ERIKS:14853935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slang-kabelhaspel A3/E
  • Voor drie hydraulische slangen en één meeraderige kabel
  • Met maximaal 12 contacten in de derde beschermslang
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. spanning: 50V
  • Max. stroom: 5A
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Opslaan in lijst

€ 2.456,40/ stukexcl. btw

€ 2.972,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A3/E
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
370 mm
Met slang
Ja
Type slang
3-SINGLE-R8 + CABLE
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Totale lengte
4.5 m
Bruikbare lengte 
4 m
Kabel
12x1 mmk
Maximale spanning
50 V
Max. stroomsterkte
5 A
Max. werkdruk slang
280 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
345 mm
B
112 mm
C
37 mm
D
370 mm
E
272 mm