€ 12.447,30/ stukexcl. btw
€ 15.061,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A3.25 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 1000 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 3-SINGLE-4SH |
Voor Inwendige diameter slang | 1" in |
Totale lengte | 15 m |
Bruikbare lengte | 14 m |
Max. werkdruk slang | 380 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 135 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1" |
A | 542 mm |
B | 300 mm |
D | 1000 mm |
E | 605 mm |