€ 2.010,60/ stukexcl. btw
€ 2.432,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A2 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 720 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 2-SINGLE-2SC |
Voor Inwendige diameter slang | 1/4" in |
Totale lengte | 22.5 m |
Bruikbare lengte | 22 m |
Max. werkdruk slang | 400 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1/4" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 181 mm |
B | 102 mm |
D | 720 mm |
E | 57 mm |
F | 532 mm |