Eriks
DEMAC

Slanghaspel 2-enkele slangen type A2

Slanghaspel A2 standaard uitvoering
  • Voor twee enkele slangen
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 174
  • 48
  • 66
  • 48
  • 60
  • 48
  • 48
  • 6
  • 48
  • 24
  • 48
222 of Slanghaspel 2-enkele slangen type A2
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangVoor Inwendige diameter slang [in]BeschikbaarPrijsexcl. btw