Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A2D650.12.T2.41

  • ERIKS:14850772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel A2 standaard uitvoering
  • Voor twee enkele slangen
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Opslaan in lijst

€ 1.713,40/ stukexcl. btw

€ 2.073,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A2
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
650 mm
Met slang
Ja
Type slang
2-SINGLE-T2
Voor Inwendige diameter slang
1/2" in
Totale lengte
11.8 m
Bruikbare lengte 
11.3 m
Max. werkdruk slang
275 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
1/2" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2"
A
181 mm
B
102 mm
D
650 mm
E
57 mm
F
422 mm