Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A2D600.25.25.4SH.59

  • ERIKS:14851130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel A2.25
  • Voor twee enkele slangen met grotere diameter en langere bruikbare slanglengte
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Opslaan in lijst

€ 5.189,00/ stukexcl. btw

€ 6.278,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A2.25
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
620 mm
Met slang
Ja
Type slang
2-SINGLE-4SH
Voor Inwendige diameter slang
1" in
Totale lengte
4 m
Bruikbare lengte 
3 m
Max. werkdruk slang
380 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
135 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
1" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1"
A
545 mm
B
305 mm
D
620 mm
F
605 mm