Eriks
DEMAC

Slanghaspel 2-enkele slangen type A2.25

Slanghaspel A2.25
  • Voor twee enkele slangen met grotere diameter en langere bruikbare slanglengte
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 42
  • 21
  • 21
  • 6
  • 15
  • 18
  • 12
  • 18
  • 15
63 of Slanghaspel 2-enkele slangen type A2.25
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw