Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A2D470.10.T2/F.29

  • ERIKS:14850912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel A2/F met flenssteun
  • Voor twee enkele slangen
  • Met extra tussenschijf ter scheiding van de slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Opslaan in lijst

€ 1.095,90/ stukexcl. btw

€ 1.326,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A2/F
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
478 mm
Met slang
Ja
Type slang
2-SINGLE-T2
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Totale lengte
7.3 m
Bruikbare lengte 
6.8 m
Max. werkdruk slang
330 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
161 mm
B
82 mm
D
478 mm
E
47 mm
F
322 mm