Eriks
DEMAC

Slanghaspel 2-enkele slangen met flenssteun type A2/F

Slanghaspel A2/F met flenssteun
  • Voor twee enkele slangen
  • Met extra tussenschijf ter scheiding van de slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 99
  • 28
  • 28
  • 1
  • 28
  • 14
  • 28
  • 36
  • 28
  • 35
  • 28
127 of Slanghaspel 2-enkele slangen met flenssteun type A2/F
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw