€ 5.148,00/ stukexcl. btw
€ 6.229,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A1.25 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 810 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 1-SINGLE-4SP |
Voor Inwendige diameter slang | 5/8" in |
Totale lengte | 14 m |
Bruikbare lengte | 13 m |
Max. werkdruk slang | 415 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 135 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 5/8" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1" |
B | 242 mm |
D | 810 mm |