Eriks
DEMAC

Slanghaspel 1-enkele slang type A1.25

Slanghaspel A1.25
  • Voor enkele slang met grotere diameter en langere bruikbare slanglengte
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging via L-beugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 63
  • 23
  • 23
  • 6
  • 17
  • 17
  • 18
  • 20
  • 24
  • 24
86 of Slanghaspel 1-enkele slang type A1.25
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw