Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A1D1600.25.25.4SH.59

  • ERIKS:14852872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel A1.25
  • Voor enkele slang met grotere diameter en langere bruikbare slanglengte
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging via L-beugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Opslaan in lijst

€ 12.279,10/ stukexcl. btw

€ 14.857,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A1.25
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
1600 mm
Met slang
Ja
Type slang
1-SINGLE-4SH
Voor Inwendige diameter slang
1" in
Totale lengte
40 m
Bruikbare lengte 
39 m
Max. werkdruk slang
380 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
135 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
1" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1"
B
300 mm
D
1600 mm