€ 1.303,00/ stukexcl. btw
€ 1.576,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | 9100 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Rood |
Trommeldiameter | 450 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 1" in |
Max. werkdruk trommel | 100 bar |
Max. doorstroomvolume | 135 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
A | 150 mm |
B | 265 mm |
C | 205 mm |
D | 205 mm |
E | 235 mm |
F | 305 mm |
€ 137,50/ stukexcl. btw
€ 166,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026