Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel 9150-10

  • ERIKS:14855498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
General-purpose slangenhaspel 9100
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor lucht, olie, diesel
  • Voor slanglengtes tot 40 meter
  • Ook verkrijgbaar in roestvrij staal voor water tot 150°C
  • Met slangvergrendelsysteem voor veilig gebruik
  • Bevestiging door middel van flensplaat
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: staal 600 bar, roestvrij staal 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1.1/4"
Opslaan in lijst

€ 1.511,00/ stukexcl. btw

€ 1.828,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
9100
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Rood
Trommeldiameter
450 mm
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Max. werkdruk trommel
200 bar
Max. doorstroomvolume
135 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
A
250 mm
B
265 mm
C
300 mm
D
265 mm
E
295 mm
F
310 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEMAC Draaibare beugel 9085

  • Eriks:14855483
  • Manufacturer:9085

€ 266,10/ stukexcl. btw

€ 321,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026