Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel 9103-19

  • ERIKS:14855492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
General-purpose slangenhaspel 9100
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor lucht, olie, diesel
  • Voor slanglengtes tot 40 meter
  • Ook verkrijgbaar in roestvrij staal voor water tot 150°C
  • Met slangvergrendelsysteem voor veilig gebruik
  • Bevestiging door middel van flensplaat
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: staal 600 bar, roestvrij staal 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1.1/4"
Opslaan in lijst

€ 988,00/ stukexcl. btw

€ 1.195,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
9100
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Rood
Trommeldiameter
450 mm
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
3/4" in
Max. werkdruk trommel
100 bar
Max. doorstroomvolume
135 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
A
300 mm
B
415 mm
C
350 mm
D
205 mm
E
235 mm
F
435 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEMAC Draaibare beugel 9079

  • Eriks:14855480
  • Manufacturer:9079

€ 171,50/ stukexcl. btw

€ 207,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026