Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel 9014

  • ERIKS:14855449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
General-purpose slangenhaspel 9000
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor lucht, olie, diesel, vet
  • Voor slanglengtes tot 20 meter
  • Ook verkrijgbaar in roestvrij staal voor heet water tot 150°C
  • Met slangvergrendelsysteem voor veilig gebruik
  • Bevestiging door middel van flensplaat
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: staal 600 bar, roestvrij staal 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
Opslaan in lijst

€ 937,00/ stukexcl. btw

€ 1.133,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
9000
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zilvergrijs
Trommeldiameter
440 mm
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
1/2" in
Max. werkdruk trommel
200 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
A
150 mm
B
180 mm
C
210 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEMAC Draaibare beugel 9078

  • Eriks:14855455
  • Manufacturer:9078

€ 137,50/ stukexcl. btw

€ 166,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026