€ 503,00/ stukexcl. btw
€ 608,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | 9000 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zilvergrijs |
Trommeldiameter | 440 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 5/16" in |
Max. werkdruk trommel | 600 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
A | 150 mm |
B | 180 mm |
C | 210 mm |
€ 73,60/ stukexcl. btw
€ 89,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026