€ 1.288,00/ stukexcl. btw
€ 1.558,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | 19000 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Rood |
Trommeldiameter | 600 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 1" in |
Max. werkdruk trommel | 100 bar |
Max. doorstroomvolume | 135 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1" |
A | 370 mm |
B | 640 mm |
C | 600 mm |
D | 200 mm |
€ 158,60/ stukexcl. btw
€ 191,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026