Eriks
DEMAC

Universele slanghaspel type 19000

General-purpose slangenhaspel 19000
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor lucht, olie, diesel, vet
  • Voor slanglengtes tot 60 meter
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: staal 600 bar, roestvrij staal 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40–135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Max. vloeistoftemperatuur: 1" BSPP-aansluiting max. 100°, 1/2" BSPP-aansluiting max. 60°
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 87
  • 33
  • 33
  • 33
  • 21
  • 18
  • 28
  • 18
  • 28
  • 28
120 of Universele slanghaspel type 19000
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw