Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel 19093.10-1SN.29

  • ERIKS:14855615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
General-purpose slangenhaspel 19000
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor lucht, olie, diesel, vet
  • Voor slanglengtes tot 60 meter
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: staal 600 bar, roestvrij staal 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40–135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Max. vloeistoftemperatuur: 1" BSPP-aansluiting max. 100°, 1/2" BSPP-aansluiting max. 60°
Opslaan in lijst

€ 982,30/ stukexcl. btw

€ 1.188,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
19000
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Rood
Trommeldiameter
450 mm
Met slang
Ja
Type slang
1-SINGLE-1SN
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Totale lengte
25 m
Max. werkdruk trommel
600 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2"
A
303 mm
B
560 mm
C
450 mm
D
200 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEMAC Draaibare beugel 19768

  • Eriks:14855510
  • Manufacturer:19768

€ 74,00/ stukexcl. btw

€ 89,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026